衣類のシミ取りペン
シミ取りは時間が勝負!うっかりついたケチャップやカレー、コーヒー、ワインなどシミ汚れの応急処置に!携帯に優れたペンタイプだから、外出先でついた汚れをその場で速攻洗浄!
用途綿、麻、合成繊維用(毛、絹、水で色落ちや輪ジミになるものは使用できません)
仕様【落とせるシミ】ついたばかりのシミ(コーヒー、醤油、ジュース、ケチャップ、ソース、カレー、口紅、ファンデーションなど)、【落とせないシミ】ボールペン、墨汁、朱肉、血液、時間の経ったシミなど
材質界面活性剤(1.2% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキル硫酸エステルナトリウム)、エタノール、水
容量(mL)正味量:5
タイプ携帯用
寸法(cm)約1.5×14
液性弱アルカリ性
使用の目安シミ全体を覆い、しっかりしみ込む量
内容量1個