トイレ床模様替えシート

トイレ床模様替えシート アイメディア
(6件のレビュー)

床全体の汚れを防水シートでガード!貼って剥がせる吸着シートで手軽にトイレをイメージチェンジ!のりを使っていないので、キレイに剥がせて貼り直しもOK!薄型シートなので、レイアウトに沿ってハサミで自在にカットできます。

仕様【貼れる面】木質フローリング、塩ビクッションフロア、タイル、硬質塩ビフロア、【貼れない面】無垢材、畳・カーペット 材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、保護フィルム:ポリプロピレン 厚さ(mm)0.3 寸法(cm)約90×170 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40274003 1008670 オーク柄
2,400
 
 
取扱い終了
40274019 1008671 大理石柄
2,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40274019
2021-01-30
用途:
トイレの床シートの交換
農・林・水産業

狭いトイレの場合、このシートを使って個人での交換はお勧めできません。交換後の見た目は満足ですがが、作業は大変です。
1.シートが折りたたんで送られてきたため、シートが波打っており各シートの線を合わせたり、寸法を測りにくいので巻いた状態で送ってきた方が良い。
2.各シートの合わせの線を一本に見えるようにすることが大変なので、線はない方が良い。
3.線を合わせても重なったシートの柄が合わない(柄を合わせると長さが足りなくなる)ので、この点からも線はない方が良い。
4.粘着のりのカバーのシートが切れやすくてはがしにくい。もう少し柔らくて切れにくいものの方が良い。

2人が参考にしています
対象商品:
40274019
2020-09-30
用途:
トイレの床クロス交換として
不動産業

商品は折りたたまれているが仕上がりは総じて問題が無かった。

粘着面裏に貼ってあるフィルムは薄いので剥がしている途中で破れてしまい作業性が少し落ちる。またフィルムを剥がすガイドは幅が合わない時に切り落とすので4隅につけるのではなく便器側ヒダにつけて欲しかった。
また便器が小さかったからかヒダ部分が重なる部分が多く、寸法164cmの室内にも関わらずシート(入り口側)が4cm足りなかった。(奥側シートの余分を切り落として対応可能)
購入時に詳細な寸法があると助かると思う。

対象商品:
40274003
2020-03-14
用途:
古い家屋のトイレの床
サービス業

思っていた以上にすごく良かったです。施工後、素材臭もありません。貼る前は心配でしたが、すごく良いです。古いプラスチック樹脂素材?のタイルの上に貼りましたが、剥がれもせず、とても綺麗に貼れました。いっきにお洒落で清潔感が出て、本当に嬉しいです。大切な生活空間のイメージが変わると、人生が変わります。そのくらい、自分の中ではヒットです。大々的に改装できない方におすすめしたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
40274019
2020-02-18
用途:
おトイレの床面を綺麗に見せるために購入
教育・研究機関

大理石柄でペラペラで自分で貼れるのだろうかと思いましたが、まず、端から合わせて型を大きめに鉛筆で書いてはさみで切り、貼った後カッターで余分なところを切って、何とか素人でも貼りました。細かな処理は職人さんのようにはいきませんが、仕上がりは、まあまあ綺麗になりました。

2020-06-08
用途:
トイレリフォーム
その他業種

便器の切り欠きが想像以上に合わず。
家が規格外なのか?
とは言えそれなりに収める事は出来た。

対象商品:
40274003
2020-11-26
用途:
床の隙間に切って設置する
教育・研究機関

柄が気に入って購入しましたが、思っていたものが来てよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする