アイトス
アジト 長袖シャツ(男女兼用) AZ-2935
軽量ストレッチ素材で爽快感抜群ワークウエア。
色
ターコイズ
種別
長袖シャツ
機能
ストレッチ、軽量素材
混率(%)
軽量ストレッチドビー、ポリエステル100
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色番
027
材質(ボタン)
プラスチック
名入れ
可
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40281073
AZ-2935
SS
¥
7,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
40281089
AZ-2935
S
¥
7,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
40281098
AZ-2935
M
¥
7,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
40281107
AZ-2935
L
¥
7,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
40281116
AZ-2935
LL
¥
7,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
40281125
AZ-2935
3L
¥
7,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
40281134
AZ-2935
4L
¥
7,600
¥
4,188
¥
4,607
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
40281143
AZ-2935
5L
¥
8,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
40281159
AZ-2935
6L
¥
9,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください