窒化加工フライパン

窒化加工フライパン - 下村企販窒化加工フライパン - 下村企販
(1件のレビュー)

鉄なのにサビにくく、扱いやすい。窒化加工とは・・・特殊な熱処理で、フライパンの鉄分子に窒素(空気の構成成分)を拡散し、硬さを上げて丈夫にし、表面に作り上げた酸化層によって錆の発生を防ぎます。
内面ファイバーライン(細かい凹凸)加工で食材を点で支え、油なじみも早くなり、こびりつきにくいです。フッ素加工のフライパンとは違いフッ素の剥がれもないので、長く使い続けられます。

材質本体:鉄、取手:天然木、取付金具:アルミダイキャスト表面処理内面ファイバーライン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
403025633463026
5,800
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
403025453571222
5,300
取扱い終了
返品不可
403025543954924
4,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40302563
2024-06-18
用途: 料理
卸売・小売業

数年前から窒化加工の鉄フライパンを何点か使っていますが、その中でも一番こびりつかないし、表面に孔穴もできない優れものでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする