曜日別特売

ファイバーライン鉄製 角フライパン&カバー

ファイバーライン鉄製 角フライパン&カバー - 下村企販ファイバーライン鉄製 角フライパン&カバー - 下村企販
(2件のレビュー)

を塗ればずっと長持ち!鉄フライパン。内面が細かい凹凸なので、食材と凸で接して凹に油が回り込むのでこげつきにくい。大きな玉子焼きやステーキ肉2枚が焼ける、小さくても大きく使える角型フライパンです。専用カバーは、ぎょうざやハンバーグ作りに火を通しやすく、油の飛び跳ねもガードできて便利。

材質本体:鉄、取手:天然木、カバー:18-0ステンレス寸法(mm)フライパン380×200×730、カバー195×195×54質量(g)990内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4030261539000
オープン
4,300
4,730(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40302615
2023-03-06
用途: 少量の炒め物、魚の切り身を焼く等のとき
サービス業

少量の炒め物に最適です。鮭など、切り身を焼くとき、蓋をすれば、早く焼けます。使用後の洗う場合、比較的、楽です。多少焦げ付いても、湯を入れて、火に掛ければ直ぐに
きれいに洗えます。

対象商品 : 40302615
2021-11-19
用途: 餃子用
サービス業

餃子しか使わないです。餃子以外で使うことはないでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする