曜日別特売

レンゲスプーン 穴あき

レンゲスプーン 穴あき - 下村企販レンゲスプーン 穴あき - 下村企販
(3件のレビュー)

あると嬉しい穴あきレンゲ。鍋料理、湯豆腐、ラーメン等の具だけをすくう時に。とうもろこし缶など、すくい取る時にも便利。ハンドルは持ちやすく、皿部は食材をすくいやすいデザインです。使いやすい・食べやすいと人気のレンゲスプーンの穴あきタイプが登場!セットで使い分ければ、更に手放せないスプーンに!

材質18-8ステンレス質量(g)41幅W×全長(mm)37×180内容量1セット(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4030269438533
オープン
2,200
2,420(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40302694
2025-04-03
用途: 飲食店
TAKE DINER飲食業

使いやすくて安いです
とてもまんぞくできる品物です
お客様の評判ともたても良いです

対象商品 : 40302694
2022-02-07
用途: スープ系の食事に使用
サービス業

値段、レンゲの大きさ、深さも丁度よく納得の商品で満足です。

対象商品 : 40302694
2021-09-16
用途: ラーメンの具をすくう
楓らーめんてい飲食業

しっかりしたスプーンで見た目も綺麗
この値段で買えてビックリしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする