TSUBAME マグカップスプーン

TSUBAME マグカップスプーン - 下村企販TSUBAME マグカップスプーン - 下村企販
(2件のレビュー)

マグカップのサイズにピッタリ!マグカップでコーヒー他、スープ等を飲むときに。スープの具材もすくえる先端形状です。ヨーグルトなどカップ底からもすくいやすい先端形状です。

材質18-8ステンレス種別スプーン寸法(mm)26×148×16質量(g)25内容量1セット(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4030270338617148
オープン
1,500
1,650(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40302703
2022-06-16
用途: 食事時
その他業種

ヨーグルト等、小さいカップのものをすくって食べるのにちょうどいいです。
口当たりが良く使いやすいです。
この度は誠にありがとうございました。

対象商品 : 40302703
2020-10-20
用途: 食事日常使い
サービス業

とても使いやすく、また洗いやすい形状で使用頻度高い商品です。収納も嵩張らず本当によいです。
ステンレスのみで他の材質の持ち手がついたりしていないので衛生的です。使用しているうちに傷が付き、最初のピカピカ感はなくなりますが、許せる範囲です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする