下村企販
TSUBAME サッとすくえるスプーン
サッとすくえて、食べやすいお皿形状・丼物やお粥、カレー・チャーハン等に。流れるような美しい形状を職人が丁寧に仕上げています。皿部は深すぎず、幅もスリムでお口にスッと入れられます。
材質
18-0ステンレス
種別
スプーン
寸法(mm)
33×192×20
質量(g)
45
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40302719
40248
192
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください