下村企販
TSUBAME すくいやすいスープスプーン
柄の長いスープスプーン。柄が長いので持ちやすく、スープジャー等でも底まですくいやすい。丸型の皿部だからスープと具材がすくいやすい。
材質
18-0ステンレス
種別
スプーン
寸法(mm)
44×147×19
質量(g)
30
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40302728
40249
147
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください