曜日別特売

サラッと食べやすいスプーン

サラッと食べやすいスプーン - 下村企販サラッと食べやすいスプーン - 下村企販
(1件のレビュー)

滑らかなフォルムで口からスッと抜け、食べやすい。凹凸がなく、つるんと洗えて清潔です。食洗機使用可。軽くて持ちやすいので、お年寄りやお子様も使いやすい。

材質ポリプロピレン種別スプーン寸法(mm)39×192×21質量(g)13内容量1セット(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4030276438760192
600
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40302764
2022-03-15
用途: 料理提供に使う
宗教法人 日蓮宗 栄立寺その他業種

薄っぺらいスプーンで、ガッカリしました。返品もできず最悪です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする