サーメットカッター

サーメットカッター IKURATOOLS(育良精機)

刃物カバー付きで刃物回転部の露出が少なく安全です。
ダブルスイッチを同時に押すことで電源が入る安全設計です。
切粉ガード付きで切断状況を安全に目視できます。
鋳物ベースにより本体振れが抑えられ、材料の浮き上がりもなく、
確実なクランプが可能な堅牢・高精度仕様です。
ワンタッチバイスで素早く材料に到達できます。

用途形鋼、鋼材、鋼管、軽天材、レースウェイ、寸切りボルト、建築用較量鋼、電線ケーブル、ライニング管、塩ビ管などの切断に。 電源(V)AC100 消費電力(W)1400 定格電流(A)15 電源コード(m)2.7 チップソー外径(Φmm)355 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2300 仕様(角度切り)0~45° トラスコ品番168-0322 セット内容六角レンチ6・8mm、保護メガネ 質量(kg)22.8 構造シングル絶縁 切断能力(mm)パイプ(丸)Φ115 電動機単相直巻整流子電動機 切断能力(mm)パイプ角100×100 チップソー厚さ(mm)(刃)2 チップソー内径(Φmm)25.4 切断能力(mm)アングル130×130 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40305984 ISK-CTC355S
145,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソー切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/191/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

丸ノコ精密切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190_2/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/highspeed_cuttingmachine_howtouse/
2023-03-03

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする