液晶ペンタブレット 23.8型 フルHD対応液晶モデル(医療用モデル)
筆圧機能対応付きで、デジタル上に書きながら、筆や鉛筆で描いたような筆圧を再現します。
Medical簡易画像ファイリング・オペレコ、カンファレンスなど、メディカルモデルやスケッチ等の医療現場で活用できるソフトウェアを搭載しています。
色ホワイト
仕様フルHD対応液晶モデル(ホワイト・医療用モデル)
寸法(mm)601×356×46
質量(kg)7.2
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)45(最大出力時)
角度(°)【チルト】11~73
対応OSWindows(R)7/8/8.1/10、Mac OS X(10.11以降)(アナログRGBあるいはDVIコネクタ、USBポート装備・インターネット接続しているコンピュータ)
表示部23.8型
インターフェースUSB
最大解像度【表示】640×480、800×600、1024×768、1280×800、1366×768、1280×1024、1680×1050、1920×1080
表示色1670万色
液晶表示VA
アズワン品番3-5242-13
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07