お風呂場ラクラクお掃除 充電式バスポリッシャー
腰を曲げずに立ったまま浴槽の隅々までラクラクお掃除。充電式コードレスタイプ。スティック、ハンディと使い分けてラクラクお掃除。3種類のブラシを使い分けて洗いにくい場所もお掃除。約6時間の充電で、約2時間使用可能。メーカー保証1年付き (※ブラシは消耗品のため保証適用外)。
用途ポリッシャー、電動、掃除、コードレス、電動ポリッシャー、充電式電動ポリッシャー、ハンディポリッシャー、電動ブラシ、掃除用品、風呂掃除、床磨きとして。床、風呂、シンク、タイルに。
セット内容バスブラシ大、バスブラシ小、ポイントブラシ、充電用フック、ACアダプター、スティック用パイプ
材質本体:ABS樹脂、シリコンゴム、ポリプロピレン、アルミニウム
質量(kg)【スティックタイプ】0.82、【ハンディタイプ】0.67(ともにブラシ未装着時)
色スカイブルー
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
定格電圧(V)DC5.5/500mA
コード長さ(m)【アダプタコード】1.8
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間(時間)約6
使用時間(時間)約2
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)【スティックタイプ】70×130×1070、【ハンディタイプ】70×130×590(ともにブラシ未装着時)
内容量1本
掃除用具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 40321305
2019-09-13
- 用途:
- 自宅の風呂場、掃除に使用
風呂場の床、壁等の清掃に使える。しかし、回転が遅い!価格を上げても、高速、低速位の二段階あると良いと思う。又、ブラシの平らなのが、あると更に良いと思う。それで、星4つ。