電気ケトル
温かみあるフォルムと、使いやすいシンプル機能で、毎日をちょっと快適に。
【転倒湯もれ防止設計】もしも倒してしまっても、湯もれをおさえる設計で安心。
【着脱式ふた】ふたをワンタッチで着脱できるから、給水やお手入れが簡単。
【本体コードレス】コードレスで持ち運びに便利。
【空だき防止機能】空だきを検知すると自動的に通電をオフ。
【湯量調節しやすい注ぎ口】緩やかに傾けて細く、更に傾けて勢いよく、調節しやすい三角口。
【簡単操作】ワンタッチで湯沸かし開始、加熱中はランプが点灯、沸いたら消灯で分かりやすい。
寸法(mm)150×214×207(プレート含む)
質量(kg)1.02(プレート含む)
消費電力(W)1200
沸騰時間目安0.8L(満水時):約4分30秒、140mL(カップ1杯分):約70秒
内容量1台