おしゃれテレビ台 幅111cm
奥行き30cm、スリムでお部屋を圧迫しないオープンタイプのテレビ台。工具不要で、ポールをねじって棚板をとめるだけのかんたん組み立て式。デッキもA4サイズまでの雑誌も、まとめて収納可能。
用途テレビ台、TV台、リビングボード、ローボード、テレビボード、TVボード、AVボード、テレビラック、TVラック、AVラック、ローテーブル、テーブル、収納、収納家具、AV収納、ラック、収納ラック、木製テレビ台として。薄型テレビ、液晶テレビ、プラズマテレビ、リビング、ひとり暮らし、一人暮らし、1人暮らしに。
材質棚板:プリント紙化粧パーティクルボード、支柱:ポリエチレン・ポリピロピレン
耐荷重(kg)天板約20、中段約10、下段約20
幅(cm)111
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1115×295
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1115×300×415
質量(kg)8.8
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
収納家具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40326747 | YWTV-1130(OAK/3BK) | 14975180 | YWTVE-1130(OAK3/WH) |
![]() |
テレビ台ローボード | YAMAZEN(山善) | 1台 | ¥5,998 税込¥6,598 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
40326765 | YWTV-1130(CWL/BK) | 14974744 | YWTVE-1130(CWL/BK) |
![]() |
テレビ台ローボード | YAMAZEN(山善) | 1台 | ¥5,988 税込¥6,587 | ナショナルブランドの相当品です |