クマザキエイム 手回し ソーラー蓄電ラジオ Chardio (チャージオ) 手回し ソーラー蓄電ラジオ Chardio (チャージオ) (1件の商品レビュー) 普段使いはもちろん、災害・緊急時の備えとして持ってて安心の Chardio(チャージオ)。 ハンドルを回す「手回し充電」、本体に搭載したソーラーパネルで太陽光を電力に変換する 「ソーラー充電」。付属のUSBケーブルをつなげればパソコンや家庭用コンセントからも充電可能。コンパクトな本体に蓄えた電力で、スマートフォンの充電やラジオ放送の受信、懐中電灯・読書灯と、「もしも」に頼れる「手回し/ソーラー蓄電ラジオ」。予備電源として乾電池も使用可能。緊急時に使いやすいアナログチューナー。ワイドFMにも対応。 用途 災害、キャンプ、携帯充電器、充電器、携帯、スマートフォン、スマホに。防災アイテム、防災グッズ、手回しラジオ、LEDライト、ラジオ、サイレン、ライトとして。 バッテリー電圧(V) 3.7 セット内容 本体、USBケーブル、取扱説明書、ストラップ(フック付き) 色 ブラック/オレンジ 質量(g) 310 消費電力(W) 3(最大) 電源 リチウムイオン充電池(3.7V/2000mAh)、単4形乾電池3本使用、DC4.5V(DC1.5V×3) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53×157×74 定格出力 電圧5.1V/電流700mA 動作時間 【ラジオ】8-10時間【懐中電灯】16-20時間【読書灯】16-20時間 内容量 1台 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 SL-090 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 40327088 SL-090 オープン ¥5,990 1 ¥5,990 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ家電AV家電オーディオラジオポータブルラジオ この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. FM/AMポータブルラジオ ICF-B09 SONY ¥7,990 (3) 2. 手回し充電ラジオライト アイリスオーヤマ ¥2,990 (10) 3. 非常用ライト/LED(手廻し発電/ラジオ付) エスコ ¥7,200 (0) 4. 充電式ラジオ マキタ ¥12,900 (3) 5. 充電式ライト付ラジオ マキタ ¥6,990 (7) 6. 10年長期保管可能 手回し充電ラジオ AM/FM/ワイドFM YAMAZEN(山善) ¥5,990 (0) 7. AM/FM高感度ラジオ ELPA (朝日電器) ¥4,990 (0) 8. 避難リュックセット アイリスオーヤマ ¥7,990 (2) 9. 手回し/ソーラー蓄電ラジオ(チャージオ ラムダ) クマザキエイム ¥6,990 (0) 10. 充電式ラジオ マキタ ¥19,900 (3) 11. 充電式ラジオ マキタ ¥4,390 (8) 12. ソーラーダイナモラジオ ELPA (朝日電器) ¥2,290 (1) 13. 避難リュックセット食品付 アイリスオーヤマ ¥11,900 (1) 14. 手回し充電ラジオライト 懐中電灯タイプ モノタロウ ¥2,690 (11) 15. ダイナモラジオライト ELPA (朝日電器) ¥3,990 (0) 16. 長期保存可能 手回し充電 備蓄ラジオ 太知ホールディングス ¥3,290 (1) 17. ポータブル電源 セルスター ¥25,900〜 (6) 18. 充電式ラジオ マキタ ¥4,390 (3) 19. 手回し充電ラジオライト モノタロウ ¥1,990 (5) 20. 防災セット(災害対策30点セット) YAMAZEN(山善) ¥3,990 (8) ≫ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1件 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 満足度: 用途: 農作業時 AMラジオの感度が非常に悪く雑音が入って大変聞きにくい!つまみも小さすぎて合わしにくい!太陽電池も直ぐ切れてしまう! このレビューを評価してください: [2020-02-22] よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
満足度: 用途: 農作業時 AMラジオの感度が非常に悪く雑音が入って大変聞きにくい!つまみも小さすぎて合わしにくい!太陽電池も直ぐ切れてしまう! このレビューを評価してください: [2020-02-22]