リヒトラブ
noie-style ウォールポケット<スリムタイプ>
小物や手紙、ハガキなどの壁面収納に。
付属品
壁掛けヒモ、ジョイントフック
材質
本体/ポリエステル・ビニール、ジョイントフック/ポリカーボネート
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×13×550
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40328043
A-7676-0
ホワイト
¥
1,500
取扱い終了
40328059
A-7676-24
ブラック
¥
1,500
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください