安寿 エクササイズステップ
簡単高さ調節で、10cmから設定できる、エクササイズ用ステップ台。
足腰の衰えを予防したい方や、歩行能力を改善したい方に。
材質(本体)PP、(補高脚)PE、(脚ゴム)エラストマー、(天面シート)EVA
質量(kg)約4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×35×10~20(高さは2.5cm刻みで5段階調節可能)
最大使用者体重(kg)100
内容量1台
簡単高さ調節で、10cmから設定できる、エクササイズ用ステップ台。
足腰の衰えを予防したい方や、歩行能力を改善したい方に。