往復式シェーバーIZF-V558
【4枚刃】濃いヒゲも素早くカット4枚刃パワフルモデル。
【低振動、低騒音設計】独立して交互に駆動する内刃で振動を抑え低騒音化
【水洗い】お手入れラクラク。清潔に使える本体丸洗い仕様。
【アクティブキャッチトリマー】新形状により、クセヒゲ捕え率18%アップ
【ラバーグリップ】握りやすく自由自在なシェービングが可能。
【ポップアップトリマー】剃りにくいクセヒゲを剃るときやモミアゲのお手入れに。
付属品電源アダプター、ポーチ、ブラシ、キャップ、取扱説明書
質量(g)約173
消費電力(W)7
電源充電・交流式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×45×154
バッテリーLi-ion
充電時間(時間)2
刃交換目安1年(詳しくは取扱説明書をご覧ください)
適合替刃外刃:SO-V557、内刃:SI-V55
内容量1台