泉精器製作所 泉精器製作所の 家電 泉精器製作所の 美容家電 泉精器製作所の シェーバー/スキンケア用品 鼻毛カッター IZH-02 鼻毛カッター IZH-02 注文コード (1件のレビュー) 乾電池式(アルカリ単三乾電池×1本) 清潔水洗い。本体に丸ごと水をかけて洗えます。 付属品掃除用ブラシ、キャップ 色ブラック 質量(g)約52(乾電池別) 電源乾電池式(アルカリ単三乾電池×1本) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×32×131 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 IZH-02 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 40332873 IZH-02 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください シェーバー/スキンケア用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ノーズトリマー オーム電機 税込¥868 ¥789 バスケットへ メンズノーズトリマー オーム電機 税込¥648 ¥589 バスケットへ USB充電式 ファッションシェーバー オーム電機 税込¥3,188 ¥2,898 替え刃セット ファッションシェーバーHB-FSB50/80用 オーム電機 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 毛穴吸引 スポットクリア Panasonic(パナソニック) 税込¥5,135 ¥4,668 バスケットへ 水洗いメンズボディシェーバー ロゼンスター(LOZENSTAR) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 目元にフィットするコンパクト美顔器「アイケア」 ミントブルー ナガオカトレーディング 税込¥4,981 ¥4,528 バスケットへ 目元にフィットするコンパクト美顔器「アイケア」 スノーホワイト ナガオカトレーディング 税込¥4,981 ¥4,528 バスケットへ 目元にフィットするコンパクト美顔器「アイケア」 ダークグレー ナガオカトレーディング 税込¥4,981 ¥4,528 バスケットへ 目元にフィットするコンパクト美顔器「アイケア」 パステルピンク ナガオカトレーディング 税込¥4,981 ¥4,528 バスケットへ ポケットシェーバー 電池式 オーム電機 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ コンパクトシェーバー USB充電式 オーム電機 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 水洗いポケットシェーバー オーム電機 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 水洗いコンパクトシェーバー オーム電機 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 電動バリカン 電池式 オーム電機 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 電動バリカン オーム電機 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ フェイスシェーバー 眉コーム付き オーム電機 税込¥868 ¥789 バスケットへ 光美容器 MYTREX MiRAY Setsu Planning 税込¥85,798 ¥77,998 バスケットへ ヘアーカッター 黒 Panasonic(パナソニック) 税込¥9,161 ¥8,328 バスケットへ マユシェーバーキット 赤 Panasonic(パナソニック) 税込¥3,155 ¥2,868 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ家電美容家電シェーバー/スキンケア用品鼻毛カッター 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 40332873 2021-04-04 用途: 鼻毛のメンテナンス サービス業 いまいち切れ味が悪い。以前使っていた製品は27年使えた。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります 髭剃り/メンズシェーバー バリカン/トリマー 眉/フェイスシェーバー 鼻毛カッター レディースシェーバー 家庭用脱毛器 美顔器/フェイススチーマー シェアする マイページ 最近見た商品