ボンベ取付型ニ段式圧力調整器
使用ガス
毒性腐食性ガスを除く
(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3604BD
流量(L/min)50
高圧圧力計(MPa)25
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
内容量1台
(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
ガス調整器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40334219 | FR-ⅡS-OP | 40334115 | FR-ⅠS-OP |
|
ボンベ取付型一段式圧力調整器 | ユタカ(Crown) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 注文コードが変更になりました |
| 40334228 | FR-ⅡS-OP | 40334115 | FR-ⅠS-OP |
|
ボンベ取付型一段式圧力調整器 | ユタカ(Crown) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 注文コードが変更になりました |
| 40334237 | FR-ⅡS-OP | 40334115 | FR-ⅠS-OP |
|
ボンベ取付型一段式圧力調整器 | ユタカ(Crown) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 注文コードが変更になりました |
| 40334246 | FR-ⅡS-OP | 40334115 | FR-ⅠS-OP |
|
ボンベ取付型一段式圧力調整器 | ユタカ(Crown) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 注文コードが変更になりました |
| 40334255 | FR-ⅡS-OP | 40334115 | FR-ⅠS-OP |
|
ボンベ取付型一段式圧力調整器 | ユタカ(Crown) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 注文コードが変更になりました |
| 40334264 | FR-ⅡS-OP | 40334115 | FR-ⅠS-OP |
|
ボンベ取付型一段式圧力調整器 | ユタカ(Crown) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 注文コードが変更になりました |
| 40334273 | FR-ⅡS-OP | 40334115 | FR-ⅠS-OP |
|
ボンベ取付型一段式圧力調整器 | ユタカ(Crown) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 注文コードが変更になりました |
| 40334289 | FR-ⅡS-OP | 40334115 | FR-ⅠS-OP |
|
ボンベ取付型一段式圧力調整器 | ユタカ(Crown) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05