曜日別特売

部品 タッピングボール盤 BT23RL

部品 タッピングボール盤 BT23RL - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40400098998140プーリ(C)組(7含む)6
40,500
39,900
43,890(税込)
翌々日出荷
40400107998151プーリ(B)23
14,400
13,900
15,290(税込)
9日以内出荷
40400116998168六角穴付ボルト M8×5524
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40400125998169Vベルト 3V-30026
1,600
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
40400143998154フローティングシャフト(A)35
6,300
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
40400159998626ベルトカバー36A
12,400
11,900
13,090(税込)
9日以内出荷
40400168998145ロッド(B)44
2,000
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
40400177998144ロッド(A)45
3,500
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
40400186998153フローティングベース(A)50
2,900
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
40400195967531六角穴付トメネジ M6×1253
170
169
186(税込)
翌々日出荷
40400204998142ディスタンスワッシャ103
1,100
1,090
1,199(税込)
9日以内出荷
40400213998141スピンドル組(97~105含む)106
52,900
52,800
58,080(税込)
翌々日出荷
40400229998621ヘッド127A
59,600
58,900
64,790(税込)
9日以内出荷
40400238998155ロックスクリュ147
1,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
40400247998625モートルベース148A
5,100
4,990
5,489(税込)
9日以内出荷
40400265374310三相モータ(0.75KW 8P)163B
178,800
169,000
185,900(税込)
翌々日出荷
40400274998150コーションラベル(A)219
830
829
912(税込)
9日以内出荷
40400283998158テンションアーム(B)223
2,800
2,790
3,069(税込)
9日以内出荷
40400299998159テンションスプリング(B)234
980
979
1,077(税込)
9日以内出荷
40400308998157テンションホルダ(B)238
5,200
4,990
5,489(税込)
9日以内出荷
40400317998160テンションプーリ244
1,900
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
40400326998620ディスタンススリーブ246
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40400335998161テンションアーム(A)247
2,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
40400344998162テンションシャフト(A)248
860
859
945(税込)
翌々日出荷
40400353949340サラネジ M6×16(10入)249
250
239
263(税込)
翌々日出荷
40400369972983サラ形歯付座金250
200
199
219(税込)
9日以内出荷
40400378998166ロックスプリング(A)253
910
899
989(税込)
9日以内出荷
40400387998165テンションホルダ(A)254
4,500
4,490
4,939(税込)
9日以内出荷
40400396998167テンションロックピン255
1,100
999
1,099(税込)
翌々日出荷
40400405998164テンションスプリング(A)257
980
979
1,077(税込)
翌々日出荷
40400414998163テンションシャフト(B)258
1,300
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
40400423998622ストッパプレート266
1,100
999
1,099(税込)
9日以内出荷
40400256998623モートル(全閉形)三相用200V163A
106,200
取扱い終了
代替品有
40400134998147プーリ(A)27
12,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4040025699862340400265374310画像準備中部品 タッピングボール盤 BT23RLHiKOKI(旧:日立工機)1個
169,000
税込185,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする