車脱出用ハンマーⅢ

車脱出用ハンマーⅢ スマイルキッズ

緊急時に車等から脱出するためのハンマーです。
軽量で持ちやすい形状なので女性にも安心です。
ヘッド部に硬質合金鋼使用(ロックウェル硬さHRC58相当)の国産ハンマーです。
カッター(日本製)が付いているのでシートベルトを切断できます。

付属品両面テープ1枚 材質先端部:クロムモリブデン鋼、本体:ABS樹脂、カッター:合金工具鋼、ホルダー:PP樹脂 寸法(mm)73×39×217(設置ホルダー込) 質量(g)137 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40552524 ADH-100
2,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする