曜日別特売

Lightningコネクタ対応ACアダプタ 1A

Lightningコネクタ対応ACアダプタ 1A - クオリティトラストジャパン

コンパクトなキューブ形状採用で隣のコンセントに干渉しません。

定格出力5V/1A仕様【アップル社ライセンス】MFI取得ホワイト本体質量(g)39プラグ90度回転式収納プラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×32×29コード長さ(cm)150(ストレートケーブル)コネクタLightningコネクタ端子定格入力AC100V/240V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40559357QL-028WH
2,280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする