ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
MUTOH
MUTOHの 事務用品
MUTOHの 製図用品
MUTOHの 製図機器
ライナーボード
ライナーボード
注文コード
寸法(mm)
450×603(マグネード/ドラフティングプレート500/300mm各2枚付属)
質量(kg)
3.2
外形寸法(mm)
513×689×56
機能
MUTOH平行定規のローコストハイパフォーマンスモデル、、細部を徹底的に磨き抜いて精度・使いやすさを追求した平面用ライナーボード、スケールフローティングダブルヒンジ機構、スケール反転機構、スケール微調整機構、シンクロベルト&連動シャフト駆動方式、傾斜脚を標準装備
製図範囲(mm)
442×600
内容量
1台
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
UM-06N7
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40553066
UM-06N7
¥
41,000
¥
38,900
¥
38,900
¥
42,790
(税込)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
ライナーボード
MUTOH
税込
¥
46,090
¥
41,900
バスケットへ
マルス テクニコ 製図板
ステッドラー
税込
¥
11,990
¥
10,900
バスケットへ
トレイザー(平行定規)
コクヨ
税込
¥
37,290
¥
33,900
ドラフコンポジュニア
MUTOH
税込
¥
109,890
~
¥
99,900
~
マルスライナー 平行定規
ステッドラー
税込
¥
35,090
¥
31,900
バスケットへ
ライナーボード
MUTOH
税込
¥
42,790
¥
38,900
バスケットへ
ドラフター
MUTOH
税込
¥
196,900
~
¥
179,000
~
ドラフティングテーブル
MUTOH
税込
¥
32,890
~
¥
29,900
~
平行定規
京セラ(旧RYOBI電動工具)
税込
¥
1,969
~
¥
1,790
~
(2)
A3サイズ 製図板
エスコ
税込
¥
15,400
¥
14,000
バスケットへ
平行定規(EZ3500B7727)
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
879
¥
799
(2)
バスケットへ
A3サイズ L型定規付製図板
エスコ
税込
¥
23,100
¥
21,000
バスケットへ
バリオマチック製図ヘッド
ステッドラー
税込
¥
7,139
¥
6,490
バスケットへ
製図ブラシ大
岡本製図器械
税込
¥
1,639
¥
1,490
バスケットへ
エコアジャスター
スガツネ(LAMP)
税込
¥
373
~
¥
339
~
(7)
T型定規
シンワ測定
税込
¥
3,289
¥
2,990
(2)
バスケットへ
ライナーボード
MUTOH
税込
¥
72,490
~
¥
65,900
~
平行定規
マキタ
税込
¥
318
¥
289
(4)
バスケットへ
丸鋸定規
杉野工業
税込
¥
912
~
¥
829
~
(4)
PLAフィラメント
MUTOH
税込
¥
5,500
¥
5,000
(1)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
事務用品
製図用品
製図機器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40553066
UM-06N7
52649188
UM-06N8
ライナーボード
MUTOH
1個
¥
41,900
税込
¥
46,090
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「製図用品」にはこんなカテゴリがあります
方眼紙
測量野帳
図面ファイル
製図テンプレート
定規
図面ケース
キャリングケース
製図機器
製図用文鎮
製図ブラシ
マップメーター
コンパス
ディバイダー
シェアする