miniDisplayPort to D-subケーブル
(1件のレビュー)MiniDisplayPort-D-sub変換。
Full HD(1920×1080 60Hz)、WUXGA(1920×1200 60Hz)出力に対応。
金メッキコネクタ採用。パッシブタイプ。環境に優しいRoHS指令対応。
- 色
- ホワイト
- ケーブル長(m)
- 2
- コネクタ形状
- Mini DisplayPort(Thunderbolt)オス - D-sub15ピンオス
- 対応
- Thunderbolt端子搭載のMacBook・iMac・Mac miniシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のMacBookシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のWindowsPC・Surfaceシリーズなど
- 保証期間
- お買い上げ日より6か月間
- ケーブル外径(Φmm)
- 約5
- 対応解像度
- (最大)Full HD:1920×1080 60Hz、WUXGA:1920×1200
- オス形状
- Mini DisplayPort(Thunderbolt)/D-sub15ピン
- 変換タイプ
- オス - オス
- 内容量
- 1個
注意
※接続時にモニター表示が乱れる場合がありますが、故障ではありません。※FullHD出力には出力するPC側及びモニター側がそれぞれFullHD解像度に対応している必要があります。
※取付機器側の形状により正常にお取り付けできない場合があります。
※本製品を取り外す際はケーブルを引っ張らず、必ずコネクタを持って外してください。
※PCの性能により、デュアルディスプレイ・トリプルディスプレイ出力ができない場合がございます。
※本製品の信号の流れはMini DisplayPort側からDVI-D側になります。逆の方向に信号を流すことはできません。
※本製品を使用中に発生したデータやプログラムの損失や機器の故障等につきましては一切の保証ができかねます。
※本製品の使用による他の機器の故障、不具合につきましては、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は直ちに交換をさせて頂きます。 それ以上の責任はご容赦頂きますようお願い致します。
変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 40561353
2021-10-24
用途: ノートパソコン作業
ノートパソコンの12インチ画面は老眼にはキツイ。
19インチのディスプレイ買ったらコネクターの規格が違うので購入。
老眼でも見やすくなった。
やっぱ、年寄りは無理しちゃいかん。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
























