U字型皮むき器ユーピーラー

U字型皮むき器ユーピーラー - シロウマサイエンス

持ちやすさ、握りやすさ、皮のむきやすさを追求したU字型の新タイプの皮むきです。

材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(本体)ポリプロピレン幅(mm)70全長(mm)170アイボリー質量(g)32材質(グリップ)エラストマー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×30×170内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40567504-
1,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする