シロウマサイエンス
シロウマサイエンスの キッチン・調理用品
シロウマサイエンスの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
シロウマサイエンスの ピーラー・皮むき
U字型皮むき器ユーピーラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40567504
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
持ちやすさ、握りやすさ、皮のむきやすさを追求したU字型の新タイプの皮むきです。
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(本体)
ポリプロピレン
幅(mm)
70
全長(mm)
170
色
アイボリー
質量(g)
32
材質(グリップ)
エラストマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×30×170