曜日別特売

18-0パイ皿

18-0パイ皿 - AG(赤川器物製作所)
(1件のレビュー)
材質18-0ステンレス内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
外寸(mm)
内寸(mm)
底寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40570593No.118232210177
980
849
934(税込)
当日出荷
40570609No.217207188150
830
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
40570618No.316184166130
780
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
40570627No.415163147120
720
639
703(税込)
当日出荷
40570636No.514144128104
550
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
40570645No.61312510985
500
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-15
用途: パイ菓子の製作
有限会社太新ローストカフェ

深さ、直径8カットに適切なサイズで満足しています、ステンレス製で良かった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする