霜鳥製作所(クイーンローズ)
S印プリンカップ
材質
18-8ステンレス
容量(mL)
約200
サイズ
特大
内径×高さH(Φmm×mm)
80×60
品名・タイプ
プリン型
底径(Φmm)
約55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40571178
No.184
¥
580
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください