カップケーキメーカー

カップケーキメーカー - 杉山金属カップケーキメーカー - 杉山金属

食べるカップが作れてレパートリー豊富に。
出来立てアツアツの生地にアイスを入れると、余熱でアイスがとろっと溶けてとってもおいしく仕上がります。
チーズにギョーザの皮にごはんまで。食べられるカップでおかずも彩り鮮やかでお弁当にはもってこいです。

材質(本体)アルミニウム合金材質(取手)フェノール樹脂(表面フッ素樹脂塗膜加工)質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×395×50品名・タイプ特殊型直径×高さ(mm)カップサイズ(大)70×34、(小)40×23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40572009KS-2922
5,000
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする