こて先温度計
"温度測定の標準化が可能に
温度測定終了を自動でお知らせ
測定回数を自動でカウント
温度反応の良い極細センサーを採用
"
温度測定範囲(℃)0~700
セット内容本体(お試し用乾電池付き)、センサー:10コ、取扱説明書、登録書(3年保証)
質量(g)125
電源乾電池9V形(アルカリ乾電池推奨)
表示LCD表示:31/2桁
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×38×140
分解能(℃)1
温度センサーK(CA)熱電対
動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、20~90%RH(結露無きこと)
許容差±3℃(300~600℃の範囲)、±5℃(その他の温度範囲)
汚染度(使用環境)汚染度2(IEC/UL61010-1による)
内容量1台
注意
"※外形寸法は突起部を除きます。※重量は乾電池を除きます。
※温度センサー (品番 191-212および191-212C)は500℃までの測定にしか使用できません。500℃以上の測定を行う時は温度プローブをご使用ください。
※温度センサーが取り付けられていない場合や測定範囲外の値が入力された場合もバーンアウト表示になります。"
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40592774 | FG100B-81 | 57769523 | FG100B-83 |
![]() |
こて先温度計 FG-100B/(℃) | 白光 | 1個 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |