ユニ・チャーム ユニ・チャームの 清掃用品 ユニ・チャームの 掃除用具 ユニ・チャームの ハンディモップ ウェーブハンディ本体+1枚ケース付 ウェーブハンディ本体+1枚ケース付 注文コード 40611568 注文コード 40611568 (1件のレビュー) ホコリ舞い上げず、からめとって離さない!収納ケース付ハンディワイパー!お部屋にマッチして身近に置けるオールホワイトを採用。 タイプスリム 色(柄)白 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 40611568 - オープン ¥329 ¥329 ¥362 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 掃除用具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ハンディワックスモップスペア 八ツ矢工業 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ワックスモップ スペア 八ツ矢工業 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ マジカルハンディモップ Eスペア 八ツ矢工業 税込¥802 ¥729 バスケットへ スマート収納バッグハンガー ヒラカワ 税込¥328 ¥298 バスケットへ のび~るモコモコモップ取替用10枚入 ヒラカワ 税込¥604 ¥549 バスケットへ モッピング 八ツ矢工業 税込¥989 ¥899 バスケットへ ワックスモップ 八ツ矢工業 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ マジカルハンディモップ E 八ツ矢工業 税込¥1,066 ¥969 バスケットへ ハンディワックスモップ 八ツ矢工業 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 強力マグネット可動フック3個入 ヒラカワ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ のび~るモコモコモップロングハンディ 本体+替えモップ入 ヒラカワ 税込¥945 ¥859 バスケットへ ネコの手 スキマクリーン 本体+替シート5枚 日翔 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ イージーワイパー 八ツ矢工業 税込¥560~ ¥509~ スーパークリップ 八ツ矢工業 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 綿ミニモップヘッド 八ツ矢工業 税込¥989 ¥899 バスケットへ アルミズーム 八ツ矢工業 税込¥2,748~ ¥2,498~ 化繊ミニモップヘッド 八ツ矢工業 税込¥989 ¥899 バスケットへ ポール 八ツ矢工業 税込¥945~ ¥859~ ズーム120 2段 八ツ矢工業 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ フロアモップ 八ツ矢工業 税込¥7,808~ ¥7,098~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具ハンディモップハンディモップ用ヘッドスペア 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 40611568 2024-04-15 用途: 事務所のディスプレイ周りの清掃用 新電元工業株式会社 様 (製造業) 手の届きずらい隙間などの清掃に役立っています。特に事務所のディスプレイ周りなど。 参考になった 1人が参考にしています よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります ハンディモップ本体 ハンディモップ用ヘッドスペア ハンディモップ用収納スタンド・ケース シェアする マイページ 最近見た商品