リアック25

リアック25 日本磨料工業
(1件のレビュー)

あらゆる金属に対して優れた浸透潤滑力を与えると同時に、強力な防錆効果と除湿作用を発揮する高分子化学配合剤。

用途防サビ・潤滑 適合金属部分 使用方法容器を振ってください。噴射口を吹き付け部に向け、吹き付けてください。細部や深部に使用する場合は、長いノズルボタンをセットしてご使用ください。錆びついたネジ等は、たっぷりスプレーしてしばらく置いてから、分解してください。湿気で接点不良になった電気系統にスプレーすると、除湿効果により回復します。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.21L 危険物の性状非水溶性 内容量1本(420mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40632507 46500
オープン
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40632507
2021-07-08
用途:
錆びたボルトを緩める為に使用。
教育・研究機関

整備士をされている方から勧められて購入しました。確かに錆びたボルトを緩めることができました。緩める数時間前に使用した方が良いと思いますが、この値段でこの効果はすごいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする