ダンボールのこぎり 握りやすい キャップ付
段ボールの開梱はもちろん、曲線カットもギザギザ両刃でラクラク!
大きなハンドル付きでしっかり握れて怪我も防止。だから作業性アップ!
キャップ付なので安全です。
用途ダンボールのカット
材質本体:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼
質量(g)30
刃長(mm)100
寸法(幅W×長さL)(mm)110×185
内容量1丁
注意
※刃物ですので取り扱いには注意してください。※刃部に直接手を触れないでください。
※使用後は必ずキャップをはめて、幼児の手の届かない場所に保管してください。
梱包用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40635359 | - | 65326389 | - |
![]() |
ダンボールのこぎり ストレートグリップ | モノタロウ | 1本 | ¥299 税込¥329 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 40635359
2022-12-29
- 用途:
- 子どもの段ボール工作
教育・研究機関
5歳くらいの幼児にも力の加減がしやすく、使いやすいようでした。
小1の子は1人でさくさく切ることができました。
小さな子どもにも扱いやすい道具でおすすめです。
- 対象商品:
- 40635359
2022-11-11
- 用途:
- 段ボール用開封用ノコギリとして
以前、むき出しの段ボールノコギリを使っていましたが、刃先も長く時々手を切ることが、あったのでこちらを購入キャップもついており長さもさほど長くないので使いやすいと思う。また子供の段ボール工作にも使えそうです。
- 対象商品:
- 40635359
2020-03-10
- 用途:
- 子供の工作
株式会社アイコーポレーション 様
(建設業・工事業)
6才の子供でも簡単にダンボールをくり抜く事が
できるので、よろこんでいます。