モノタロウ

アングルキャブドライバー

アングルキャブドライバー - モノタロウアングルキャブドライバー - モノタロウアングルキャブドライバー - モノタロウ
(36件のレビュー)

キャブレターのパイロットスクリュー調整が出来るアングルドライバーです。グリップ部分を回転させることで、先端のマイナスドライバーが回転します。

用途キャブレターのパイロットスクリュー調整材質アルミ、鉄全長(mm)412質量(g)125先端サイズ0.8×5内容量1本
注意
※用途以外には使用しないでください。
※調整用ですので締め付け作業は出来ません。
※車両によっては使用できない場合があります。
※2023年出荷分より先端の圧着方法を改良し、外れにくい仕様に変更いたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41598358-
2,598
2,858(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41598358
2025-06-10
用途: キャブセッティング
FAVORITE GARAGE自動車・二輪車・自転車関連業

殆ど使わない道具ですが、無きゃ困る道具なので購入しました。普通に使用でき、問題は有りません。

対象商品 : 41598358
2025-04-26
用途: キャブレターのパイロット調整に
運輸・通信業

スズキのジェベル200前期型のキャブレタ調整に使えました。
最低限かつシンプルな仕組みでgood

2025-04-11
用途: キャブのスクリュー調整
その他業種

手の届かない位置にあるスクリューの調整にとても便利だった.いいアイテムだと思います.

2025-01-08
用途: お安いので贅沢言えませんが・・・

メモリが点々の他に、1/4 とか 1/8 毎に目印が在ると嬉しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 41598358
2023-10-27
用途: オートバイのキャブ エアスクリュー調整
ばいくやSAN自動車・二輪車・自転車関連業

かなり狭いところでも、本体が小さいので 使えます。何種類か使ってましたが これが一番でした。

対象商品 : 41598358
2022-03-22
用途: GPZ900Rの4連CVKキャブのパイロットスクリュー調整に
その他業種

パイロットスクリューを緩める・締めるのには全く不自由なく出来る。
何回締めたか、緩めたかは目印がないので、テープを小さく切って半回転ずつの場所に貼り、便利に使えています。

4が参考にしています
対象商品 : 41598358
2021-09-28
用途: 並列4気筒のキャブの調整
飲食業

アイドリングから低回転のかぶり気味を解消できました。もっと早く買っておけば良かったとおもいましたおもいました

2が参考にしています
対象商品 : 41598358
2021-10-12
用途: キャブレター調整
建築勝部建設業・工事業

エリミネーター250lxはキャブレター外すのか大変な上パイロットスクリュにも手が届かず困ってましたがこのドライバで無事パイロットスクリュ調整出来ました!

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする