曜日別特売

ヤマルーブ スポーツ (MA2)

ヤマルーブ スポーツ (MA2) - YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ スポーツ (MA2) - YAMAHA(ヤマハ)
(43件のレビュー)

価格と性能のバランスに優れ、排気量や車種を問わないオイル。
ストリートからロングツーリングまであらゆる走行シーンで安定した性能を発揮します。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ベースオイル
SAE
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4064770690793-324181本(4L)部分合成油10W-404
9,200
6,398
7,038(税込)
当日出荷
4064769790793-321601本(1L)部分合成油10W-401
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
4064771590793-326511本(20L)部分合成油10W-4020
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
1891591090793327291缶(200L)部分合成油10W-40-
オープン
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
1891591990793-321601ケース(1L×20本)部分合成油10W-40-
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40647697
2025-10-19
用途: バイクメンテナンス
建設業・工事業

やっぱり安定&安心のヤマハ純正ヤマルーブのオイルです
ヤマハの旧車にはこれ一択で使用していますが本当にコスパにも優れた大変良い商品だと思います!

2025-03-21
用途: 自動車等の整備
サービス業

有名どころのECサイトよりも安価に入手できました。
サーキット走行はしないのでコレで十分です。

2025-01-08
用途: CBR250RRのオイル交換
無し医療・福祉・介護関連業

スポーツバイクなので、こちらの信頼できるオイルにしました。
エンジン音が静かになって、良かった。

対象商品 : 40647706
2024-12-26
用途: バイクのメンテナンス
沼澤工業所製造業

ヤマハ純正オイルを安価に購入できました。また利用させて頂きます。

対象商品 : 40647697
2023-08-16
用途: スクーターのエンジンオイル交換
KM企画その他業種

ヤマハのスクーターを所有しています。安心してつかえるのでオイルは純正品を使用しています。こちらから、毎回リピしています。

対象商品 : 40647706
2024-05-30
用途: バイクのメンテナンス

YAMAHAの純正パーツなので安心して使用しています

1が参考にしています
対象商品 : 40647706
2024-03-02
用途: バイクの整備
合同会社 It'sSunnyDay,tomato農・林・水産業

純正品は安心感があります。ホムセンなどにも無い商品なので助かります

1が参考にしています
対象商品 : 40647706
2023-03-02
用途: ヤマハ車のオイル交換
kiodesignサービス業

安心信頼の純正オイル。750ccツーリングメインの車両に5000km毎に使用しています。今回の購入で4回連続となりますがエンジンに対して全く不安要素無し。コスパバランス良く今後もこのオイルを使い続けるつもりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする