トランスミッタ

トランスミッタ ベクトリックス(VECTRIX)

トランスミッタID番号:0~99 対応
レシーバ番号設定:1~128(レシーバ番号はPCで設定します。)
双方向通信設定
データトリガ機能 最大16台
受信確認の有無
インターバル送信 0.4秒~60分
ブザー音の有無

周波数(GHz)2.4(世界共通周波数) 送信出力1mW 通信距離(m)見通し50※環境条件により異なります 入力信号デジマチック または RS-232C 電源コイン電池CR2032 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×32×16(コネクタ除く) 質量(g)25.5(コネクタ除く・電池含む) 出力デジマチック 内容量1個
注意
※パソコンにデータを取り込むためには、トランスミッタの他に受信機(DR-200U/RまたはDR-200mini)とソフトウェア(QCプロシリーズなど)が必要です。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 対応 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40644215 TXG-KCS 平型5ピン 【ミツトヨ】デジタルノギス CD-C、CD-AX デジマチックインジケータ ID-C、ID-S ハイトゲージ HDM デプスゲージ VDS-DC 【丸井計器】角度計 DP-601 【テクロック】シックネスゲージ SMD、デプスゲージ DMD、キャリパゲージ GMD
36,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40644224 TXG-KE 平型10ピン 【ミツトヨ】デジマチックインジケータ ID-H,ID-F他(ライトマチックVL-A/AS、リニアゲージカウンタEF/EH、サーフテストSJ-500を除く)
36,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40644233 TXG-KAQ 丸型6ピン 【ミツトヨ】デジマチックマイクロメータ(旧型)
38,500
 
 
取扱い終了

返品不可
40644249 TXG-KCQ 平型5ピン 【ミツトヨ】デジタルノギス CD-C、CD-AX デジマチックインジケータ ID-C、ID-S ハイトゲージ HDM デプスゲージ VDS-DC 【丸井計器】角度計 DP-601 【テクロック】シックネスゲージ SMD、デプスゲージ DMD、キャリパゲージ GMD
40,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40644258 TXG-KEQ 平型10ピン 【ミツトヨ】デジマチックインジケータ ID-H,ID-F他(ライトマチックVL-A/AS、リニアゲージカウンタEF/EH、サーフテストSJ-500を除く)
38,500
 
 
取扱い終了

返品不可
40644267 TXG-KWQ 角型ねじ止め5ピン 【ミツトヨ】クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MJ、クーラントプルーフノギス CD-PM
40,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40644276 TXG-KCM 平型5ピン 【ミツトヨ】デジタルノギス CD-C、CD-AX デジマチックインジケータ ID-C、ID-S ハイトゲージ HDM デプスゲージ VDS-DC 【丸井計器】角度計 DP-601 【テクロック】シックネスゲージ SMD、デプスゲージ DMD、キャリパゲージ GMD
38,500
 
 
取扱い終了

返品不可
40644285 TXG-KCMQ 平型5ピン 【ミツトヨ】デジタルノギス CD-C、CD-AX デジマチックインジケータ ID-C、ID-S ハイトゲージ HDM デプスゲージ VDS-DC 【丸井計器】角度計 DP-601 【テクロック】シックネスゲージ SMD、デプスゲージ DMD、キャリパゲージ GMD
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40644294 TXG-KNQ 平型ねじ止め8ピン 【ミツトヨ】クーラントプルーフインジケータ ID-N,ID-B
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする