ゴルフ用レーザ距離計
プレー中も携帯しやすい小型・軽量モデル。重量は約130g(電池を除く)の軽量モデル。
全長は91mmとCOOLSHOTシリーズ最小サイズでプレー中にも携帯しやすいため、素早く測定することが可能です。
6~800yd.(5~730m)までの直線距離を測定可能。1m/yd.刻みで距離が表示されます。
「近距離優先アルゴリズム」を搭載することで、レーザーが複数の目標物に当たった場合、最も近い距離を表示させます。
アプローチショットでピンフラッグを狙う際に、手前にあるピンフラッグまでの距離測定が容易です。
「連続測定」と「単発測定」2種類の測定機能を搭載。連続測定は、ボタンを押し続けると最大約8秒間の連続測距が可能です。
単発測定時は、測定結果がエラーとなった場合に測定結果が得られるまで最大約4秒間の連続測距を自動で行います。
測定範囲(m)5~730(6~800yd)
測定精度±1m/yd.(100m/yd.未満)(直線距離)
付属品ケース、ストラップ
電源CR2 リチウム電池×1本(DC3V)
本体質量(g)130
倍率(倍)6
表示1m/yd.単位
対物レンズ有効径(mm)20
オートパワーオフ8秒
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×91×73
防水性生活防水
ひとみ径(Φmm)3.3
アイレリーフ(mm)16.7
実視界(°)6
内容量1個
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17