曜日別特売

ステンBLK ユニバーサルホース

ステンBLK ユニバーサルホース - BUILD A LINE(ビルドアライン)ステンBLK ユニバーサルホース - BUILD A LINE(ビルドアライン)ステンBLK ユニバーサルホース - BUILD A LINE(ビルドアライン)ステンBLK ユニバーサルホース - BUILD A LINE(ビルドアライン)ステンBLK ユニバーサルホース - BUILD A LINE(ビルドアライン)ステンBLK ユニバーサルホース - BUILD A LINE(ビルドアライン)ステンBLK ユニバーサルホース - BUILD A LINE(ビルドアライン)ステンBLK ユニバーサルホース - BUILD A LINE(ビルドアライン)
(1件のレビュー)

カスタムに伴うブレーキホースの長さ変更などに素早く対応できるよう、アクティブでは 【110mm~2460mm(25mm刻み)】のビルドアライン用ホースをご用意しています。
アダプターパーツやボルトパーツ、ワッシャーなどを組み合わせてご使用ください。
もちろんエアフリーボルト、Tジョイント、Sタイプボルトなどのスペシャルパーツとの組み合わせも可能です。

注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ホース長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40650034C301701本210
7,700
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
40650043C302201本260
7,700
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
40650059C302701本310
7,700
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
40650068C303201本360
7,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
40650077C303701本410
7,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
40650095C304701本510
7,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
40650113C305701本610
7,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
40650138C306701本710
7,700
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
40650147C307201本760
7,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
40650156C307701本810
7,700
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
40650165C308201本860
7,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
40650174C308701本910
7,700
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
40650183C309201本960
7,700
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
40650199C309701本1010
7,700
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
40650208C310201本1060
7,700
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
40650217C310701本1110
7,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
40650226C311201本1160
7,700
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
40650235C311701本1210
7,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
40650253C312701本1310
7,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
40650269C313201本1360
7,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
40650278C313701本1410
7,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
46435069C304201個460
7,700
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
46435087C305201個560
7,700
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
46435105C306201個660
7,700
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
46435227C312201個1260
7,700
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
46435263C314201個1460
7,700
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
46435279C314701個1510
8,700
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
46435288C315201個1560
8,700
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
40650086C304201本460
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
40650104C305201本560
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
40650129C306201本660
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
40650244C312201本1260
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
40650287C314201本1460
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
40650296C314701本1510
8,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
40650305C315201本1560
8,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
46435017C301701個210
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
46435026C302201個260
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
46435035C302701個310
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
46435044C303201個360
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46435053C303701個410
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46435078C304701個510
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
46435096C305701個610
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
46435114C306701個710
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
46435123C307201個760
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
46435139C307701個810
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
46435148C308201個860
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
46435157C308701個910
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
46435166C309201個960
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
46435175C309701個1010
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46435184C310201個1060
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40650086C3042046435069C30420C30420 ステンBLK ユニバーサルホース BUILD A LINE(ビルドアライン) 46435069ステンBLK ユニバーサルホースBUILD A LINE(ビルドアライン)1個
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
40650104C3052046435087C30520C30520 ステンBLK ユニバーサルホース BUILD A LINE(ビルドアライン) 46435087ステンBLK ユニバーサルホースBUILD A LINE(ビルドアライン)1個
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
40650129C3062046435105C30620C30620 ステンBLK ユニバーサルホース BUILD A LINE(ビルドアライン) 46435105ステンBLK ユニバーサルホースBUILD A LINE(ビルドアライン)1個
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
40650244C3122046435227C31220C31220 ステンBLK ユニバーサルホース BUILD A LINE(ビルドアライン) 46435227ステンBLK ユニバーサルホースBUILD A LINE(ビルドアライン)1個
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
40650287C3142046435263C31420C31420 ステンBLK ユニバーサルホース BUILD A LINE(ビルドアライン) 46435263ステンBLK ユニバーサルホースBUILD A LINE(ビルドアライン)1個
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
40650296C3147046435279C31470C31470 ステンBLK ユニバーサルホース BUILD A LINE(ビルドアライン) 46435279ステンBLK ユニバーサルホースBUILD A LINE(ビルドアライン)1個
8,698
税込9,568
注文コードが変更になりました
40650305C3152046435288C31520C31520 ステンBLK ユニバーサルホース BUILD A LINE(ビルドアライン) 46435288ステンBLK ユニバーサルホースBUILD A LINE(ビルドアライン)1個
8,698
税込9,568
注文コードが変更になりました
46435017C3017040650034C30170C30170 ステンBLK ユニバーサルホース BUILD A LINE(ビルドアライン) 40650034ステンBLK ユニバーサルホースBUILD A LINE(ビルドアライン)1本
6,198
税込6,818
注文コードが変更になりました
46435026C3022040650043C30220C30220 ステンBLK ユニバーサルホース BUILD A LINE(ビルドアライン) 40650043ステンBLK ユニバーサルホースBUILD A LINE(ビルドアライン)1本
6,198
税込6,818
注文コードが変更になりました
46435035C3027040650059C30270C30270 ステンBLK ユニバーサルホース BUILD A LINE(ビルドアライン) 40650059ステンBLK ユニバーサルホースBUILD A LINE(ビルドアライン)1本
6,198
税込6,818
注文コードが変更になりました
46435044C3032040650068C30320C30320 ステンBLK ユニバーサルホース BUILD A LINE(ビルドアライン) 40650068ステンBLK ユニバーサルホースBUILD A LINE(ビルドアライン)1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46435053C3037040650077C30370C30370 ステンBLK ユニバーサルホース BUILD A LINE(ビルドアライン) 40650077ステンBLK ユニバーサルホースBUILD A LINE(ビルドアライン)1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46435078C3047040650095C30470C30470 ステンBLK ユニバーサルホース BUILD A LINE(ビルドアライン) 40650095ステンBLK ユニバーサルホースBUILD A LINE(ビルドアライン)1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46435096C3057040650113C30570C30570 ステンBLK ユニバーサルホース BUILD A LINE(ビルドアライン) 40650113ステンBLK ユニバーサルホースBUILD A LINE(ビルドアライン)1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46435114C3067040650138C30670C30670 ステンBLK ユニバーサルホース BUILD A LINE(ビルドアライン) 40650138ステンBLK ユニバーサルホースBUILD A LINE(ビルドアライン)1本
6,198
税込6,818
注文コードが変更になりました
46435123C3072040650147C30720C30720 ステンBLK ユニバーサルホース BUILD A LINE(ビルドアライン) 40650147ステンBLK ユニバーサルホースBUILD A LINE(ビルドアライン)1本
6,198
税込6,818
注文コードが変更になりました
46435139C3077040650156C30770C30770 ステンBLK ユニバーサルホース BUILD A LINE(ビルドアライン) 40650156ステンBLK ユニバーサルホースBUILD A LINE(ビルドアライン)1本
6,198
税込6,818
注文コードが変更になりました
46435148C3082040650165C30820C30820 ステンBLK ユニバーサルホース BUILD A LINE(ビルドアライン) 40650165ステンBLK ユニバーサルホースBUILD A LINE(ビルドアライン)1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46435157C3087040650174C30870C30870 ステンBLK ユニバーサルホース BUILD A LINE(ビルドアライン) 40650174ステンBLK ユニバーサルホースBUILD A LINE(ビルドアライン)1本
6,198
税込6,818
注文コードが変更になりました
46435166C3092040650183C30920C30920 ステンBLK ユニバーサルホース BUILD A LINE(ビルドアライン) 40650183ステンBLK ユニバーサルホースBUILD A LINE(ビルドアライン)1本
6,198
税込6,818
注文コードが変更になりました
46435175C3097040650199C30970C30970 ステンBLK ユニバーサルホース BUILD A LINE(ビルドアライン) 40650199ステンBLK ユニバーサルホースBUILD A LINE(ビルドアライン)1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46435184C3102040650208C31020C31020 ステンBLK ユニバーサルホース BUILD A LINE(ビルドアライン) 40650208ステンBLK ユニバーサルホースBUILD A LINE(ビルドアライン)1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: フロントブレーキホースの交換用に
その他業種

純正のブレーキホースが劣化していた事やオイルクーラーを取り付けた事で、フォークが沈んだ時のホースのたわみでオイルクーラーに接触するため、ステンメッシュホース交換することにしました。
同社のバンジョー&バンジョーボルトと一緒に購入して取り付けましたが、ブレーキフルード漏れもなく、作りも非常にシッカリしており満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする