プロパンガス50kgボンベ用運搬車 4輪タイプ 強化型
パイプ材料等を一段とレベルアップしたプロパンガス50kgボンベ用4輪運搬車。プロパンガスボンベ10kg・20kg等、細径ボンベにもご使用いただけます。H204型に比べ自重が重くなります。
質量(kg)17
車輪径(Φmm)後輪:300、前輪:130
高さ(mm)1480
全幅(mm)470
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ボンベは付属しておりません
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 3,900 / 税込 ¥ 4,290 |
北海道地方 | 1 | ¥ 3,200 / 税込 ¥ 3,520 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 9,200 / 税込 ¥ 10,120 |
離島 | 1 | お送りできません |
運搬車輛機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ボンベ台車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_2/
2023-02-09