セイフティシューズ 半長靴 マジックタイプ
半長靴タイプのセイフティシューズ。
ソールに発泡ウレタンを使用し、軽量でクッション性に優れています。
面ファスナータイプなので、開口部も大きく広がるため、脱ぎ履きしやすくなっています。
開口部内側にズボンずれ防止加工付き。
両側のくるぶし部分に大きめのパットを付けてくるぶしを保護しています。
傷つきやすいつま先部部には牛革を使用しています。
用途建築現場、工場内、警備業など普通作業用
長さ(cm)約24.5(26.0cm時でサイズにより多少前後します)
材質(先芯)スチール(JIS S級相当)
材質(アッパー)合皮、牛革、(ソール)発泡ウレタン(1層底)
形状ミドルカット
色黒
種類セーフティーシューズ
標準質量(g/片足)約496(26.5cm)
足幅4E
靴タイプ半長靴
内容量1足
注意
※用途以外の使用はしないでください。※甲皮の汚れを取るために、水で濡らした布を用い、靴クリーム等の保皮油を用いる必要はありません。
※火の近くに置かないでください。軟化または変形することがあります。
※使用後、乾燥させる場合は陰干ししてください。
※先芯入りですが、性能を超えた衝撃や圧迫には耐えられません。
※この靴は安全靴ではありません。
※足に合わない製品を履くと靴ずれ等足の健康を害します。足に合ったサイズをお選びください。また、発汗などによりかゆみやかぶれを感じた場合は、ただちに使用を止めてください。
※一度衝撃や圧迫を受けた製品は、外観の状況如何に関わらず、使用しないでください。
※使用状況、頻度、保管環境により、長時間保管された製品は品質が劣化する恐れがあります。
※地面の状況により滑る恐れがありますので注意してください。
安全靴・作業靴 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 40659019
2023-04-28
- 用途:
- 解体現場
製造業
良い点
非常に価格が安い。
4Eで甲高の自分でも余裕で履ける。
通常、サイズ27で今回27を購入。
踏みぬきを入れても、全く問題なし。
4Eを探している方は安心して購入して大丈夫だと思います。
ただ一点物足りないのは
ソールがふにゃふにゃに柔らかく
凸凹面やガラ上を歩く場合は安定感が悪く、
少々歩き辛い部分があります。
価格を考えて、評価普通とさせて頂きました。
- 対象商品:
- 40659019
2023-03-03
- 用途:
- バイク用
サービス業
adidas26.5Nike27.5で27cmを選択。インソールを二重にして厚い靴下2枚でも、まだ少し大きい。底が柔らかく、作りは良いです。
- 対象商品:
- 40659028
2022-08-31
- 用途:
- 6度購入 土木作業,潜水作業の朝礼で履く用
合同会社ダイブテック 様
価格も安く高所作業用のようにソールのパターンも泥濘地などでよくグリップすると思います。
履き心地はほぼ満足。インソールが安っぽく薄いので履き続けるうちに靴底とインソールが滑るようになり履き心地がすこぶる悪く感じます。その間およそ半年。
臭くなる前に交換するのは良いことかと思いますし値段も安いので適時購入して今回で7回目を迎えようかとしています。
なお、カフは合皮ですが古くなるとひび割れが発生します。値段相応といえるでしょう