分煙清浄機 スタンドタイプ バイオレットイオン除菌脱臭機能付き
分煙清浄機 スタンドタイプ バイオレットイオン除菌脱臭機能付き
|
脱臭フィルターがニオイの成分を吸着・脱臭。アメリカの香り専門企業セントエアー社のフレグランスを採用。人数や喫煙の量に応じて風量をLOW・MID・HIの3段階に切替可能。人感センサーを搭載して省エネ運転。タバコの煙をダイレクトに吸引。小型タイプ(4名位)。
用途空気清浄機、空気清浄器、分煙清浄機、喫煙台、スモーキングスタンド、灰皿として。分煙、喫煙コーナー、喫煙、集じん、脱臭、ニオイ、タバコ、業務、オフィス、フレグランス、スモーキングに。
形状スタンドタイプ
質量(kg)35
電源(V)AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)50Hz:(LOW)65、(MID)70、(HI)80、60Hz:(LOW)80、(MID)90、(HI)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×856
人数(目安)4人
機能バイオレットイオン除菌脱臭機能
運転音(dB)最大58
PM2.5対応○
花粉モード○
脱臭機能○
タバコモード○
内容量1台