曜日別特売

スタイリッシュ レンジ台 キャスター付き

スタイリッシュ レンジ台 キャスター付き - YAMAZEN(山善)スタイリッシュ レンジ台 キャスター付き - YAMAZEN(山善)スタイリッシュ レンジ台 キャスター付き - YAMAZEN(山善)スタイリッシュ レンジ台 キャスター付き - YAMAZEN(山善)スタイリッシュ レンジ台 キャスター付き - YAMAZEN(山善)スタイリッシュ レンジ台 キャスター付き - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

スチームオーブンも載せられる大きなレンジラック。広々天板で、キッチン家電をひとまとめにしても便利。オーク調の木目の入った棚板は樹脂加工済み、拭き掃除などお手入れラクラク。重量キャスター仕様で、お掃除もラクラク。

用途レンジ台、レンジラック、レンジボード、キッチンラック、キッチン収納ラック、家電収納、家電収納ラック、家電ラック、食器棚、スライド棚、レンジワゴン、キッチンワゴン、キッチンカウンター、キッチンボード、収納棚、カウンター、作業台、調理台として。引越し、引っ越し、新居、ワンルーム、ひとり暮らし、一人暮らし、二人暮らし、新生活、模様替え、収納、キッチン収納、キッチン、台所に。幅(mm)570材質棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)質量(kg)13.5オーク/サンドブラックタイプワイド/上棚無し耐荷重(kg)(天板)20、(スライド棚)5、(底板)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×455×905天板寸法(幅W×奥行D)(mm)565×450内容量1台
取扱説明書:(0.67MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40723087DRW-WIDE(OAK/SBK)
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40723087
2025-12-08
用途: 給湯室のレンジ台として
建設業・工事業

組立て作業もそれほど苦労なく、工具も入っていたのも有り難かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする