布団のままでリクライニング ラクライナー プレミアム

布団のままでリクライニング ラクライナー プレミアム イーアンドケー(E&K)
(1件のレビュー)

通常お使いの布団の下に本製品を敷くだけで布団が電動ベッドのように昇降。0-40度までの無段階角度調整が可能。フラットに戻す際は身体の重さだけでさがっていく。エアーポンプにより膨らますので手間いらず。ポンプユニットを入れる防音バッグ付きで作動時の騒音を軽減。リモコンで簡単角度調節。介護用品としてもご利用可能。ストレッチやソファー替わりにも。

用途介護、ストレッチに。エアーマット、ベッド、エアマット、リクライニングベッド、ソファー、ソファ、ソファーベッドとして。 セット内容エアー枕部、ズレ防止シート、エアーホース、ポンプユニット、リモコン、防音バッグ 質量(kg)(エアー枕部)1.7、(防音バッグ)0.5 グレー 消費電力(W)130 電源AC100V(50/60Hz) 耐荷重(kg)60 本体寸法(mm)(エアー枕部)1320×820×600、(防音バッグ)330×180×220 保証期間お買い上げ日より1年 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40723288 YAX-042P
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40723288
2020-09-09
用途:
介護のため
その他業種

介護における要介護者リクライニングのために購入。
まず空気を送り込むとき、ホースが少しでもねじれている時なかなか膨らまない。
また、いれ過ぎには要注意であり、その判断が相当難しく、このまま使っていれば、たぶん間違えなくその内パンクさせるだろう。
その為の安全弁も無いのが、介護用品としては失格だ。
更にこんどは空気を抜くシステムが逆に吸い取るのだろうが、とても遅く、結局空気を取り込むときのこの風船みたいなものとの連結部分をいったん外した方がスムーズだ。
まあ、金額と性能面で言えば、かなり価格が高いものであると言わざる得ないが、どうしてもリクライニングが必要な人で介護ベットを使わない人のみでの選択の一つとして検討される方が良いだろう。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする