ランドリーファン

ランドリーファン TOPLAND

部屋干しに特化したクリップ式コードレス小型衣類送風機。クリップ式で物干し竿に簡単取付け。上下左右、360°自由自在でお好みの角度設定。コードレスでどこでも使える。コンセントとUSBのどちらからでも充電可能。クリップを取りはずして卓上扇風機に。省電力でエコ設計。

用途ランドリーファン、パーソナル扇、ミニ扇風機、卓上扇風機、デスクファン、ミニファン、パーソナルファン、コンパクトファン、扇風機、送風機として。デスク、卓上、オフィス、部屋干し、室内干しに。 セット内容ハンガー用アダプター、ACアダプター、USBケーブル(約1.3m) ホワイト 質量(g)380 消費電力(W)7 電源コンセントAC100V (50Hz/60Hz)、USB電源(DC5.0V/0.5A)、内蔵電池(3.6V 2600mAh) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×76×167 保証期間お買い上げ日より1年 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40723796 GD-12WT
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする