第一計器
IPT一般圧力計(IPT-941A
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
形状
【ケース外観】AS
種類
汎用圧力計
設置場所
屋内用
適合流体
気体と液体
材質(接液部)
黄銅
内容量
1個
全32種類を絞り込む
精度
±1.6%F.S
±1.6%F.S.
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0~0.05
0~0.06
0~0.1
0~0.16
0~0.2
0~0.25
0~0.3
0~0.4
0~0.5
0~0.6
0~0.7
0~1
0~1.6
0~2
0~2.5
0~3
0~3.5
0~4
0~5
0~6
0~7
0~10
0~16
0~20
0~25
0~30
0~35
0~40
0~50
0~60
0~70
0~100
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40660997
ASR1/2-100X0~0.06MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.06
R1/2
気体、液体
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40661006
ASR1/2-100X0~0.1MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.1
R1/2
気体、液体
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40661024
ASR1/2-100X0~0.2MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.2
R1/2
気体、液体
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40661033
ASR1/2-100X0~0.25MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.25
R1/2
気体、液体
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40661049
ASR1/2-100X0~0.3MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.3
R1/2
気体、液体
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40661058
ASR1/2-100X0~0.4MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.4
R1/2
気体、液体
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40661067
ASR1/2-100X0~0.5MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.5
R1/2
気体、液体
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40661076
ASR1/2-100X0~0.6MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.6
R1/2
気体、液体
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40661085
ASR1/2-100X0~0.7MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.7
R1/2
気体、液体
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40661094
ASR1/2-100X0~1MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S
0~1
R1/2
気体、液体
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40661103
ASR1/2-100X0~1.6MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~1.6
R1/2
気体、液体
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40661119
ASR1/2-100X0~2MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~2
R1/2
気体、液体
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40661128
ASR1/2-100X0~2.5MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~2.5
R1/2
気体、液体
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40661137
ASR1/2-100X0~3MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~3
R1/2
気体、液体
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40661146
ASR1/2-100X0~3.5MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~3.5
R1/2
気体、液体
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40661155
ASR1/2-100X0~4MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~4
R1/2
気体、液体
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40661164
ASR1/2-100X0~5MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~5
R1/2
気体、液体
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40661173
ASR1/2-100X0~6MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~6
R1/2
気体、液体
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40661189
ASR1/2-100X0~7MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~7
R1/2
気体、液体
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40661198
ASR1/2-100X0~10MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~10
R1/2
気体、液体
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40661207
ASR1/2-100X0~16MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~16
R1/2
気体、液体
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40661216
ASR1/2-100X0~20MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~20
R1/2
気体、液体
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40661225
ASR1/2-100X0~25MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~25
R1/2
気体、液体
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40661234
ASR1/2-100X0~30MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~30
R1/2
気体、液体
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40661243
ASR1/2-100X0~35MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~35
R1/2
気体、液体
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40661259
ASR1/2-100X0~40MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~40
R1/2
気体、液体
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40661268
ASR1/2-100X0~50MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~50
R1/2
気体、液体
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40661277
ASR1/2-100X0~60MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~60
R1/2
気体、液体
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40661286
ASR1/2-100X0~70MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~70
R1/2
気体、液体
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40661295
ASR1/2-100X0~100MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~100
R1/2
気体、液体
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40660988
ASR1/2-100X0~0.05MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.05
R1/2
気体、液体
オープン
取扱い終了
返品不可
40661015
ASR1/2-100X0~0.16MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.16
R1/2
気体、液体
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください