第一計器
IPT一般圧力計
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
形状
【ケース外観】AS
種類
真空計
設置場所
屋内用
材質(接液部)
黄銅
メーカー商品コード
IPT-941A-(-0.1)MPA
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40661304
ASR1/2-100X-0.1~0Mpa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
-0.1~0
R1/2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください