IPT一般圧力計

IPT一般圧力計 - 第一計器

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。

形状【ケース外観】AS種類真空計設置場所屋内用材質(接液部)黄銅メーカー商品コードIPT-441A-(-0.1)MPA内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40661776AS1/2-100X-0.1~0MpaA枠(立型つば無し)100±1.6%F.S.-0.1~0G1/2
オープン
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする