第一計器
IPT一般圧力計
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
形状
【ケース外観】AS
種類
連成計
測定流体
気体、液体
設置場所
屋内用
材質(接液部)
黄銅
内容量
1個
全14種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
選択してください
-0.1~0.05
-0.1~0.06
-0.1~0.1
-0.1~0.16
-0.1~0.2
-0.1~0.25
-0.1~0.3
-0.1~0.4
-0.1~0.5
-0.1~0.6
-0.1~1
-0.1~1.6
-0.1~2
-0.1~2.5
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40661803
AS1/2-100X-0.1~0.1MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
-0.1~0.1
G1/2
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40661828
AS1/2-100X-0.1~0.2MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
-0.1~0.2
G1/2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40661837
AS1/2-100X-0.1~0.25MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
-0.1~0.25
G1/2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40661846
AS1/2-100X-0.1~0.3MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
-0.1~0.3
G1/2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40661855
AS1/2-100X-0.1~0.4MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
-0.1~0.4
G1/2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40661864
AS1/2-100X-0.1~0.5MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
-0.1~0.5
G1/2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40661873
AS1/2-100X-0.1~0.6MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
-0.1~0.6
G1/2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40661889
AS1/2-100X-0.1~1MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
-0.1~1
G1/2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40661898
AS1/2-100X-0.1~1.6MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
-0.1~1.6
G1/2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40661907
AS1/2-100X-0.1~2MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
-0.1~2
G1/2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40661916
AS1/2-100X-0.1~2.5MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
-0.1~2.5
G1/2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
40661785
AS1/2-100X-0.1~0.05MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
-0.1~0.05
G1/2
オープン
取扱い終了
返品不可
40661794
AS1/2-100X-0.1~0.06MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
-0.1~0.06
G1/2
オープン
取扱い終了
返品不可
40661819
AS1/2-100X-0.1~0.16MPa
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
-0.1~0.16
G1/2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください